Non retournable

Frico - Rideau d'air Compact à eau chaude L 2 m, débit d'air 2400 m3/h - PA2220CW

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.2 m

  • largeur de porte max. - 2 m

  • débit d'air max. - 2400 m³/h

  • nombre de réglages ventilateur(s) - 3

  • capacité maximale de chauffage 60/40-20 °C - 7.8 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410004342

Réf. Sonepar

00113001061

Réf. Fournisseur

PA2220CW

Marque

Frico

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

2.2 m

largeur de porte max.:

2 m

débit d'air max.:

2400 m³/h

nombre de réglages ventilateur(s):

3

capacité maximale de chauffage 60/40-20 °C:

7.8 kW

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

consommation d'électricité max. ventilateur(s):

0.9 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

53 dB(A)

largeur:

2050 mm

hauteur:

209 mm

profondeur:

345 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

avec panneau de commande:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec filtre à air:

Non

direction du jet d'air:

fixé

pays de fabrication:

SUEDE

Rideau d'air élégant IP21 • Hauteur d'installation 2,2 m • Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Le PA2200C est un rideau d’air compact adapté à la plupart des entrées standard. Le rideau d’air dispose d’un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d’autant son utilisation.• Régulation intégrée et télécommande incluse.• Hauteur d’installation préconisée 2,2 mètres*• Hauteur: 210 mm• Profondeur: 355 mm• Couleur face avant: RAL 9016 (blanc). Couleur grille, face arrière et flasques: RAL 7046 (gris).• Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.

Un produit Frico

Découvrez toute la gamme Frico