Galium - Ecran industriel 27" GALIUM, tactile capacitif projeté, IP65 - GDTC27W63-65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000211
Réf. Fournisseur
GDTC27W63-65
Marque
Galium
- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points - Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 Full HD - Contraste NC, luminosité 300 cd/m² - Dalle en verre trempé - Face avant: IP65, revêtement aluminium - Face arrière : IP30, revêtement métal
Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points- Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 Full HD- Contraste NC, luminosité 300 cd/m²- Dalle en verre trempé- Face avant: IP65, revêtement aluminium- Face arrière : IP30, revêtement métal- Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)- 1x USB (tactile), 1x HDMI, 1x VGA (cable fourni), 1x Audio- Alimentation 12-30Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement: -5°+50°C- Poids: TBD kg- Dimensions L x H x P (mm): 641 x 402 x 75- Découpes L x H x P (mm): TBD- Compatible Win 10, Win 11 Linux- Pérennité minimum : 2030- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points- Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 Full HD- Contraste NC, luminosité 300 cd/m²- Dalle en verre trempé- Face avant: IP65, revêtement aluminium- Face arrière : IP30, revêtement métal- Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)- 1x USB (tactile), 1x HDMI, 1x VGA (cable fourni), 1x Audio- Alimentation 12-30Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement: -5°+50°C- Poids: TBD kg- Dimensions L x H x P (mm): 641 x 402 x 75- Découpes L x H x P (mm): TBD- Compatible Win 10, Win 11 Linux- Pérennité minimum : 2030- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)

Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


