Galium - Gateway LoRaWAN Indoor Femtocell WiFi - KER-PDTIOT-IFE00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000230
Réf. Fournisseur
KER-PDTIOT-IFE00
Marque
Galium
La Wirnet iFemtoCell est une nano gateway destinée à être installée en intérieur Processeur ARM – Linux OS Sensibilité LoRa -141 dBm 49 démodulateurs LoRa sur 9 chaînes Taille : 160 x 90 x 35 mm – Poids 500 g Certifié FCC/ETSI Backhaul via
Les Atouts de l'article:
La Wirnet iFemtoCell est une nano gateway destinée à être installée en intérieurProcesseur ARM – Linux OSSensibilité LoRa -141 dBm49 démodulateurs LoRa sur 9 chaînesTaille : 160 x 90 x 35 mm – Poids 500 gCertifié FCC/ETSIBackhaul via Ethernet, WiFiBoîtier IP31Plages de fonctionnement : -20°C to +55°C
Les Atouts de l'article:
La Wirnet iFemtoCell est une nano gateway destinée à être installée en intérieurProcesseur ARM – Linux OSSensibilité LoRa -141 dBm49 démodulateurs LoRa sur 9 chaînesTaille : 160 x 90 x 35 mm – Poids 500 gCertifié FCC/ETSIBackhaul via Ethernet, WiFiBoîtier IP31Plages de fonctionnement : -20°C to +55°C
Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


