Galium - Gateway Wirnet iStation 868 MHz - KER-PDTIOT-ISS04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000226
Réf. Fournisseur
KER-PDTIOT-ISS04
Marque
Galium
Gateway LoRaWAN Outdoor, - Boîtier de qualité industrielle (IP67) adapté aux environnements exigeants, - Bandes prises en charge : 863–874,4 MHz (EMEA, Inde) - Paramètres régionaux LoRaWAN pris en charge : EU863-870, IN865-867, RU864-870
Les Atouts de l'article:
Gateway LoRaWAN Outdoor,- Boîtier de qualité industrielle (IP67) adapté aux environnements exigeants,- Bandes prises en charge : 863–874,4 MHz (EMEA, Inde)- Paramètres régionaux LoRaWAN pris en charge : EU863-870, IN865-867, RU864-870- 8 canaux RX (125 kHz, multi Spreading Factor) + 1 canal RX (250 kHz ou 500 kHz, mono Spreading Factor) + 1 canal RX (FSK), soit 10 canaux RX + 1 canal TX,- Connectivité de backhaul : module 4G mondial avec repli 3G/2G et Ethernet (RJ45),- Alimentation : PoE (conforme 802.3af) ou +/- 48 VDC via RJ45- Kit de montage inclus-Vendu sans antenne externe, ni injecteur PoE
Les Atouts de l'article:
Gateway LoRaWAN Outdoor,- Boîtier de qualité industrielle (IP67) adapté aux environnements exigeants,- Bandes prises en charge : 863–874,4 MHz (EMEA, Inde)- Paramètres régionaux LoRaWAN pris en charge : EU863-870, IN865-867, RU864-870- 8 canaux RX (125 kHz, multi Spreading Factor) + 1 canal RX (250 kHz ou 500 kHz, mono Spreading Factor) + 1 canal RX (FSK), soit 10 canaux RX + 1 canal TX,- Connectivité de backhaul : module 4G mondial avec repli 3G/2G et Ethernet (RJ45),- Alimentation : PoE (conforme 802.3af) ou +/- 48 VDC via RJ45- Kit de montage inclus-Vendu sans antenne externe, ni injecteur PoE
Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


