fin de vie

Galium - Panel PC 17" GALIUM, fanless, IP66, Atom E3827, 4GRAM, HDD 500Go, sans OS, Wise - GPF1751-66

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000192

Réf. Fournisseur

GPF1751-66

Marque

Galium

- Tactile résistif 5W - Ecran 4:3 LED, résolution 1280X1024 - Contraste 800:1, luminosité 350 cd/m² - Dalle en verrre trempé - Fanless - Face avant: IP66 (Option Full IP54) - Fixation: Encastrable (Option VESA et bureau) - Processeur Atom

Les Atouts de l'article:

- Tactile résistif 5W- Ecran 4:3 LED, résolution 1280X1024- Contraste 800:1, luminosité 350 cd/m²- Dalle en verrre trempé- Fanless- Face avant: IP66 (Option Full IP54)- Fixation: Encastrable (Option VESA et bureau)- Processeur Atom E3827 1.75 GHz - 2 coeurs- 4Go de mémoire DDR3- HDD 500Go 2,5" SATAIII 24x7 (Option Cfast)- 1x USB3.0, 1x USB 2.0, 1x RS-232/422/485 (RS-485 par défaut*), 1x RS-232, 2x RJ45Gb- Alimentation 24Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement: 0°+60°C (option -20°C ~ +60°C)- Poids: 4Kg- Dimensions L x H x P (mm): 413,7 x 347,2 x 63,8- Découpes L x H x P (mm): 401,3 x 334,8- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 7, Win 8.1, 10, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)* Se référer au manuel ou support FACTORY SYSTEMES pour le paramétrage des ports COM

Galium

Un produit Galium

Découvrez toute la gamme Galium