Galium - Panel PC 18,5'', Galium, fanless, Full IP66 ,T56N,4Go RAM, HDD 500Go, Wise PaaS - GPF18W43-66F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000193
Réf. Fournisseur
GPF18W43-66F
Marque
Galium
- Tactile multi-touch capacitif projeté - Ecran large 16:9 anti-rayures 7H, résolution 1366 x 768 - Contraste: 1000:1, Luminosité: 300 Nits - Fanless - Châssis Aluminum et IP66 toutes faces - Fixation: Murale VESA 100 - Processeur AMD
Les Atouts de l'article:
- Tactile multi-touch capacitif projeté- Ecran large 16:9 anti-rayures 7H, résolution 1366 x 768- Contraste: 1000:1, Luminosité: 300 Nits- Fanless- Châssis Aluminum et IP66 toutes faces- Fixation: Murale VESA 100- Processeur AMD dual-core T56N 1.65GHz- Technologie de navigation intuitive- 4Go de mémoire DDR3- HDD 500Go 2,5''SATA- 1x USB 2.0, 2x RJ45 GB, 1x RS-232- Jeu complet de câbles M12 (longueur 1,8m)- Alimentation 24 VDC- Température de fonctionnement : 0°C/+55°C- Indicateurs LED en face avant- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win XP, Win 7, Win 8, WES7, WES2009, Win CE, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Tactile multi-touch capacitif projeté- Ecran large 16:9 anti-rayures 7H, résolution 1366 x 768- Contraste: 1000:1, Luminosité: 300 Nits- Fanless- Châssis Aluminum et IP66 toutes faces- Fixation: Murale VESA 100- Processeur AMD dual-core T56N 1.65GHz- Technologie de navigation intuitive- 4Go de mémoire DDR3- HDD 500Go 2,5''SATA- 1x USB 2.0, 2x RJ45 GB, 1x RS-232- Jeu complet de câbles M12 (longueur 1,8m)- Alimentation 24 VDC- Température de fonctionnement : 0°C/+55°C- Indicateurs LED en face avant- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win XP, Win 7, Win 8, WES7, WES2009, Win CE, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)

Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


