Galium - Panel PC 21,5" GALIUM, fanless, Full IP65 INOX, Celeron N2930, 4Go RAM, HDD - GPF21W52-65FI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000196
Réf. Fournisseur
GPF21W52-65FI
Marque
Galium
- Tactile résistif 5W - Ecran 16:9, résolution 1920x1080 Full HD - Contraste 1000:1, luminosité 250 cd/m² - Fanless - Full IP65 INOX - Fixation: VESA 200x100 - Processeur Celeron N2930 1,83 GHz - 4 coeurs - 4Go de mémoire DDR3 - HDD 500Go
Les Atouts de l'article:
- Tactile résistif 5W- Ecran 16:9, résolution 1920x1080 Full HD- Contraste 1000:1, luminosité 250 cd/m²- Fanless- Full IP65 INOX- Fixation: VESA 200x100- Processeur Celeron N2930 1,83 GHz - 4 coeurs- 4Go de mémoire DDR3- HDD 500Go 2,5" SATAIII- 2x USB 2.0, 1x RS-232, 1x RJ45Gb (Câbles étanches fournis)- Alimentation 12V jack (alimentation 220V fournie)- Température en fonctionnement: 0°+45°C- Poids: 12,5Kg- Dimensions L x H x P (mm): 550 x 340 x 64,8- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10, Win 10 Entry et Linux- Garantie 1 an pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Tactile résistif 5W- Ecran 16:9, résolution 1920x1080 Full HD- Contraste 1000:1, luminosité 250 cd/m²- Fanless- Full IP65 INOX- Fixation: VESA 200x100- Processeur Celeron N2930 1,83 GHz - 4 coeurs- 4Go de mémoire DDR3- HDD 500Go 2,5" SATAIII- 2x USB 2.0, 1x RS-232, 1x RJ45Gb (Câbles étanches fournis)- Alimentation 12V jack (alimentation 220V fournie)- Température en fonctionnement: 0°+45°C- Poids: 12,5Kg- Dimensions L x H x P (mm): 550 x 340 x 64,8- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10, Win 10 Entry et Linux- Garantie 1 an pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)

Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


