Galium - Panel PC 21,5" GALIUM, fanless, IP69K INOX, Cel J1900, 4Go RAM, HDD 500Go 24x7 - GPF21W52-69K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000197
Réf. Fournisseur
GPF21W52-69K
Marque
Galium
- Tactile capacitif projeté multi-touch - Ecran 16:9, résolution 1920x1080 Full HD - Contraste 5000:1, luminosité 300 cd/m² - Fanless - Face avant: IP69K INOX (Option Full IP69K INOX) - Fixation: VESA 100x100 - Processeur Celeron J1900
Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi-touch- Ecran 16:9, résolution 1920x1080 Full HD- Contraste 5000:1, luminosité 300 cd/m²- Fanless- Face avant: IP69K INOX (Option Full IP69K INOX)- Fixation: VESA 100x100- Processeur Celeron J1900 1,99 GHz - 4 coeurs- 4Go de mémoire DDR3- HDD 500Go 2,5" SATAIII 24x7- 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RS-232, 1x RS-422/485, 2x RJ45Gb- Alimentation 24Vdc (option alimentation 220V)- Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 15,8 Kg- Dimensions L x H x P (mm): 555 x 346,5 x 81- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 7, Win 8.1, Linux- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi-touch- Ecran 16:9, résolution 1920x1080 Full HD- Contraste 5000:1, luminosité 300 cd/m²- Fanless- Face avant: IP69K INOX (Option Full IP69K INOX)- Fixation: VESA 100x100- Processeur Celeron J1900 1,99 GHz - 4 coeurs- 4Go de mémoire DDR3- HDD 500Go 2,5" SATAIII 24x7- 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RS-232, 1x RS-422/485, 2x RJ45Gb- Alimentation 24Vdc (option alimentation 220V)- Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 15,8 Kg- Dimensions L x H x P (mm): 555 x 346,5 x 81- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 7, Win 8.1, Linux- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)

Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


