fin de vie

Galium - PC industriel fanless Galium, i3, 8Go RAM, SSD 256Go, TPM 2.0, Wise PaaS RMM - GFC63K

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Galium - PC industriel fanless Galium, i3, 8Go RAM, SSD 256Go, TPM 2.0,  Wise PaaS RMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000185

Réf. Fournisseur

GFC63K

Marque

Galium

- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur - Protection IP40 - Anti-vibration et résistant aux chocs - Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN et VESA) - Processeur Intel Core i3 7100U 2,4GHz - 2 coeurs - SSD

Les Atouts de l'article:

- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur - Protection IP40- Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN et VESA)- Processeur Intel Core i3 7100U 2,4GHz - 2 coeurs- SSD industriel INNODISK 256Go 3D TLC 2,5" (Option 2ème HDD/SSD et RAID1)- Module TPM 2.0- 8Go de mémoire DDR4- 1x mSATA- 4x RS-232/422/485, 4x USB 3.0, 4x RJ45 Gb- 1x HDMI, 1x DP (option DVI, VGA), 1x audio- 4 emplacements iDoor (option)- Alimentation 10-36Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +60°C- Poids : 1,4Kg- Dimensions L x H x P (mm): 200 x 40 x 140- Livré sans système d’exploitation- Compatible Windows 10, 10 IoT Value, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)

Galium

Un produit Galium

Découvrez toute la gamme Galium