Galium - PC industriel fanless Galium, i5, 8Go RAM, SSD 512 Go, TPM 2.0, Wise DeviceON - GFC74-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000187
Réf. Fournisseur
GFC74-2
Marque
Galium
- Châssis modulaire en aluminium, conception sans ventilateur - IP40 - Anti-vibration et résistant aux chocs - Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN et VESA) - Processeur Intel Core i5 14500T : Performance Core 1,7GHz - 6 cœursc
Les Atouts de l'article:
- Châssis modulaire en aluminium, conception sans ventilateur - IP40- Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN et VESA)- Processeur Intel Core i5 14500T :Performance Core 1,7GHz - 6 cœurscEfficient Core 1,2GHz - 8 coeurs- SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5" - 0° +70°C- fTPM 2.0- 8Go de mémoire DDR5 INNODISK- 1x SATA (RAID1), 1x mSATA, 1x NVMe- 2x RS-232/422/485, 8x USB 3.2, 1x USB 2.0 interne, 2x RJ45 Gb- 1x VGA, 1x HDMI (option DP, DVI, VGA), 2x audio- iDoor, i-Module et Flex I/O (Slots PCI/PCIe, RAID..) (Option)- Alimentation 9-36Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +60°C- Poids : 2,8Kg- Dimensions L x H x P (mm): 230 x 77 x 192- Livré sans système d’exploitation- Compatible Windows 10, 10 IoT 2021 Value, Server 2022, Ubuntu 22.04- Wise DeviceON ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Châssis modulaire en aluminium, conception sans ventilateur - IP40- Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN et VESA)- Processeur Intel Core i5 14500T :Performance Core 1,7GHz - 6 cœurscEfficient Core 1,2GHz - 8 coeurs- SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5" - 0° +70°C- fTPM 2.0- 8Go de mémoire DDR5 INNODISK- 1x SATA (RAID1), 1x mSATA, 1x NVMe- 2x RS-232/422/485, 8x USB 3.2, 1x USB 2.0 interne, 2x RJ45 Gb- 1x VGA, 1x HDMI (option DP, DVI, VGA), 2x audio- iDoor, i-Module et Flex I/O (Slots PCI/PCIe, RAID..) (Option)- Alimentation 9-36Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +60°C- Poids : 2,8Kg- Dimensions L x H x P (mm): 230 x 77 x 192- Livré sans système d’exploitation- Compatible Windows 10, 10 IoT 2021 Value, Server 2022, Ubuntu 22.04- Wise DeviceON ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)

Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


