Non retournablenouveau

Galium - PC industriel fanless MyGalium, i7, 8Go RAM, SSD 1To, TPM 2.0, Wise DeviceON - MYGALIUM-GFC75-2-ST+

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000240

Réf. Fournisseur

MYGALIUM-GFC75-2-ST+

Marque

Galium

- Châssis modulaire en aluminium, conception sans ventilateur - IP40 - Anti-vibration et résistant aux chocs - Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN et VESA) - Processeur Intel i7 14700T : Performance Core 1,3GHz - 8 coeurs Efficient

Les Atouts de l'article:

- Châssis modulaire en aluminium, conception sans ventilateur - IP40- Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN et VESA)- Processeur Intel i7 14700T :Performance Core 1,3GHz - 8 coeursEfficient Core 0,9GHz - 12 cœurs- fTPM 2.0- 8Go de mémoire DDR5 SODIMM- SSD 1To 3D TLC 2,5" - 0° +70°C- 1x SATA (RAID1), 1x mSATA, 1x NVMe- 2x RS-232/422/485, 8x USB 3.2, 1x USB 2.0 interne, 2x RJ45 Gb- 1x VGA, 1x HDMI (option DP, DVI, VGA), 2x audio- iDoor, i-Module et Flex I/O (Slots PCI/PCIe, RAID..) (Option)- Alimentation 9-36Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +60°C- Poids : 2,8Kg- Dimensions L x H x P (mm): 230 x 77 x 192- Livré sans système d’exploitation- Compatible Windows 10, 10 IoT 2021 High, Server 2022, Ubuntu 22.04- Wise DeviceON ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)

Un produit Galium

Découvrez toute la gamme Galium