Galium - PC industriel rack 4U Galium, Intel i3, 8Go RAM,HDD 1To, Wise PaaS RMM - G461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000007
Réf. Fournisseur
G461
Marque
Galium
- Châssis rack 4U 19'' - Alimentation 400W - Carte mère industrielle ATX - Processeur Intel i3 8100 3,6Ghz - 4 cœurs - 8Go de mémoire DDR4 - HDD 1To 3,5" SATA3 - 4x Tiroirs extractibles face avant - 2x USB 3.1v1 en face avant - 2x USB
Les Atouts de l'article:
- Châssis rack 4U 19'' - Alimentation 400W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel i3 8100 3,6Ghz - 4 cœurs- 8Go de mémoire DDR4- HDD 1To 3,5" SATA3- 4x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 3.1v1 en face avant- 2x USB 3.1v1, 2x USB 3.1v2 et 4x USB 2.0 en face arrière- 2x RJ45 GB, 1x COM RS-232- VGA, DVI, DP, audio- 2x PCI, 4x PCIe x4 et 1x PCIe 16x - Graveur DVD- Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 14,1Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 Pro, 10 IoT Value, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2028 - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Châssis rack 4U 19'' - Alimentation 400W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel i3 8100 3,6Ghz - 4 cœurs- 8Go de mémoire DDR4- HDD 1To 3,5" SATA3- 4x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 3.1v1 en face avant- 2x USB 3.1v1, 2x USB 3.1v2 et 4x USB 2.0 en face arrière- 2x RJ45 GB, 1x COM RS-232- VGA, DVI, DP, audio- 2x PCI, 4x PCIe x4 et 1x PCIe 16x - Graveur DVD- Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 14,1Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 Pro, 10 IoT Value, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2028 - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)

Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


