Non retournablenouveau

Galium - PC industriel rackable 19" processeur Core i3, dimensions 482 x 177 x 477 mm - MYGALIUM-G471-2-STG+

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000236

Réf. Fournisseur

MYGALIUM-G471-2-STG+

Marque

Galium

- Châssis rack 4U 19'' - Alim 500W - Carte mère industrielle ATX - Processeur Intel i3 14100 3,5Ghz - 4 cœurs - 8Go de mémoire DDR4 - SSD 1To 3D TLC 2,5" - Intel PTT (TPM) - 4x Tiroirs extractibles face avant - 2x USB 3.2 Gen1 face avant

Les Atouts de l'article:

- Châssis rack 4U 19'' - Alim 500W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel i3 14100 3,5Ghz - 4 cœurs- 8Go de mémoire DDR4 - SSD 1To 3D TLC 2,5"- Intel PTT (TPM)- 4x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 3.2 Gen1 face avant- 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 face arrière- 2X USB 2.0 Type A interne- 2x RJ45 Gb, 1x RS-232- VGA, HDMI, DP, audio- 2x PCI, 3x PCIe x4, 1x PCIe x8 et 1x PCIe 16x - Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 15,5Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 Pro 21H1, 10 IoT 2021 Value, Win11 IoT Value, Linux- Wise-DeviceON iBMC Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2032- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)

Un produit Galium

Découvrez toute la gamme Galium