Non retournablenouveau

Galium - PC industriel rackable 19" processeur Core i5, dimensions 482 x 88 x 525 mm - MYGALIUM-G273-3-STG+

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000234

Réf. Fournisseur

MYGALIUM-G273-3-STG+

Marque

Galium

- Châssis rack 2U 19'' silencieux - Alim 350W - Carte mère industrielle ATX - Processeur Intel i5 14500 : Performance core 2,6Ghz - 6 cœurs Efficient core 1,9Ghz - 8 coeurs - 8Go de mémoire DDR4 (référence Shortage) - SSD 1To 3D TLC 2,5"

Les Atouts de l'article:

- Châssis rack 2U 19'' silencieux- Alim 350W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel i5 14500 :Performance core 2,6Ghz - 6 cœursEfficient core 1,9Ghz - 8 coeurs- 8Go de mémoire DDR4 (référence Shortage)- SSD 1To 3D TLC 2,5" (référence Shortage)- Intel PTT (TPM)- 4x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 3.2 Gen1 face avant- 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 face arrière- 2X USB 2.0 Type A interne- 2x RJ45 Gb, 1x RS-232- VGA, HDMI, DP, audio- 2x PCI LP, 3x PCIe x4 LP, 1x PCIe x8 LP et 1x PCIe 16x LP - Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 11,5Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 Pro 21H1, 10 IoT 2021 Value, Win11 IoT Value, Linux- Wise-DeviceON iBMC Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2032- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)

Un produit Galium

Découvrez toute la gamme Galium