Galium - Serveur industriel EDGE Galium, Intel i7, 16Go RAM, 2x SSD 512Go RAID1, TPM - GFS66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000190
Réf. Fournisseur
GFS66
Marque
Galium
- Châssis modulaire en aluminium - Anti-vibration et résistant aux chocs - Fixation : Bureau, murale (Option), Rail-DIN (option) - Processeur Intel Core i7 8700T 2,4GHz - 6 coeurs - 2x SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5" Hot Swap
Les Atouts de l'article:
- Châssis modulaire en aluminium- Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, murale (Option), Rail-DIN (option)- Processeur Intel Core i7 8700T 2,4GHz - 6 coeurs- 2x SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5" Hot Swap RAID1- Module TPM 2.0- 16Go de mémoire DDR4 INNODISK- 1x mSATA- 2x RS-232/422/485, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x RJ45 Gb- 1x VGA, 1x HDMI (option DP, DVI, VGA), 2x audio- 1x PCIe x16 + 1x PCIe x4- iDoor et Flex I/O (Option)- Alimentation 9-36Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +50°C- Poids : 4,4Kg- Dimensions L x H x P (mm): 192 x 167 x 230- Livré sans système d’exploitation- Compatible Windows 10, 10 IoT High, Server 2016/2019, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Châssis modulaire en aluminium- Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, murale (Option), Rail-DIN (option)- Processeur Intel Core i7 8700T 2,4GHz - 6 coeurs- 2x SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5" Hot Swap RAID1- Module TPM 2.0- 16Go de mémoire DDR4 INNODISK- 1x mSATA- 2x RS-232/422/485, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x RJ45 Gb- 1x VGA, 1x HDMI (option DP, DVI, VGA), 2x audio- 1x PCIe x16 + 1x PCIe x4- iDoor et Flex I/O (Option)- Alimentation 9-36Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +50°C- Poids : 4,4Kg- Dimensions L x H x P (mm): 192 x 167 x 230- Livré sans système d’exploitation- Compatible Windows 10, 10 IoT High, Server 2016/2019, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)

Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


