Galium - Serveur industriel rack 4U Galium, Intel Xeon E-2176G , 16Go RAM, 2x HDD 1To - GSRV463

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000016
Réf. Fournisseur
GSRV463
Marque
Galium
- Châssis rack 19'' 4U silencieux - Alimentation 400W - Carte mère industrielle ATX - Processeur Intel Xeon E-2176G 3.7GHz - 6 coeurs - 16Go de mémoire DDR4 ECC - 2x HDD 1To 3,5" 24x7 SATA3 - 4x Tiroirs extractibles face avant - 2x USB
Les Atouts de l'article:
- Châssis rack 19'' 4U silencieux - Alimentation 400W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel Xeon E-2176G 3.7GHz - 6 coeurs- 16Go de mémoire DDR4 ECC- 2x HDD 1To 3,5" 24x7 SATA3- 4x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 3.1 v1 en face avant- 4x USB 3.1v2 en face arrière- 4x RJ45 GB, 1x COM RS-232- VGA, DVI, HDMI- 3x PCIe x1, 2x PCIe x4, 1x PCIe 16x - Graveur DVD- Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 17,2 Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Windows Server 2016, 2019, VMware ESX, Win 10 Pro, 10 IoT High End- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2025 - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Châssis rack 19'' 4U silencieux - Alimentation 400W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel Xeon E-2176G 3.7GHz - 6 coeurs- 16Go de mémoire DDR4 ECC- 2x HDD 1To 3,5" 24x7 SATA3- 4x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 3.1 v1 en face avant- 4x USB 3.1v2 en face arrière- 4x RJ45 GB, 1x COM RS-232- VGA, DVI, HDMI- 3x PCIe x1, 2x PCIe x4, 1x PCIe 16x - Graveur DVD- Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 17,2 Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Windows Server 2016, 2019, VMware ESX, Win 10 Pro, 10 IoT High End- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2025 - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)

Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


