Galium - Tablette GALIUM durcie 10", IP65, N4200, 8Go,128Go SSD, BT/Wifi/GPS, Win 10 IoT - GT1061W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000201
Réf. Fournisseur
GT1061W
Marque
Galium
- Châssis fanless - Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points - Résolution : 1920x1200 - 16:10 - Luminosité 800nits, contraste 800:1 - CPU Intel Pentium N4200 1,10 GHz - 4 coeurs - RAM : 8 Go LPDDR4 - Stockage: SSD 128Go / Slot Micro
Les Atouts de l'article:
- Châssis fanless- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points- Résolution : 1920x1200 - 16:10- Luminosité 800nits, contraste 800:1- CPU Intel Pentium N4200 1,10 GHz - 4 coeurs- RAM : 8 Go LPDDR4- Stockage: SSD 128Go / Slot Micro SD- Camera arrière 8Mpx avec autofocus et flash LED + avant 2 Mpx- Robustesse : IP65 + MIL-STD-810G- Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS GLONASS intégré- Audio : 1x micro intégré, Haut-parleurs - Connectique : 1x USB3.0, 1 x USB 3.0 type C, LAN (option), COM (option), 1x micro HDMI, 1x mic-in ou line-out- Boutons: 1x Power, 1x Home, 2x Volume, 1x programmable- Indicateur LED : En charge / Batterie / accès disque- Sécurité: Kensington Lock- Température d'utilisation : -20°C/+60°C- Dimensions : 272 x 198 x 19,5mm- Poids : 1,200 kg - Batterie interchangeable 7.4V, 5140mAh mAh Li Polymer Battery- Autonomie : ~9 heures- Accessoires fournis: Stylet- Windows 10 IoT Enterprise 2019 FR 64 Bits- Garantie 1 an (batterie 1 an)
Les Atouts de l'article:
- Châssis fanless- Ecran capacitif projeté multi-touch 10 points- Résolution : 1920x1200 - 16:10- Luminosité 800nits, contraste 800:1- CPU Intel Pentium N4200 1,10 GHz - 4 coeurs- RAM : 8 Go LPDDR4- Stockage: SSD 128Go / Slot Micro SD- Camera arrière 8Mpx avec autofocus et flash LED + avant 2 Mpx- Robustesse : IP65 + MIL-STD-810G- Connectivité : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS GLONASS intégré- Audio : 1x micro intégré, Haut-parleurs - Connectique : 1x USB3.0, 1 x USB 3.0 type C, LAN (option), COM (option), 1x micro HDMI, 1x mic-in ou line-out- Boutons: 1x Power, 1x Home, 2x Volume, 1x programmable- Indicateur LED : En charge / Batterie / accès disque- Sécurité: Kensington Lock- Température d'utilisation : -20°C/+60°C- Dimensions : 272 x 198 x 19,5mm- Poids : 1,200 kg - Batterie interchangeable 7.4V, 5140mAh mAh Li Polymer Battery- Autonomie : ~9 heures- Accessoires fournis: Stylet- Windows 10 IoT Enterprise 2019 FR 64 Bits- Garantie 1 an (batterie 1 an)

Un produit Galium
Découvrez toute la gamme Galium


