GEB - G90 NETTOYANT & DETERGENT pulvérisateur 1 litre - 870102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux câbles - Non
adapté aux tubes - Non
emballage - flacon
contenu - 1000 ml
utilisable sur du plastique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3283988701023
Réf. Sonepar
07266870102
Réf. Fournisseur
870102
Marque
GEB
adapté aux câbles:
Non
adapté aux tubes:
Non
emballage:
flacon
contenu:
1000 ml
utilisable sur du plastique:
Oui
utilisable sur du métal:
Oui
utilisable sur du béton:
Oui
utilisable sur une surface humide:
Oui
convient pour eau potable:
Non
forme:
fluide
soluble dans l'eau:
Non
sans acide:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit GEB
Découvrez toute la gamme GEB


