Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

GEB - GEBSOPLAST HT PLUS pot plastique 250 ml avec pinceau - 504855

GEB SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 250 ml

  • application - construction/montage

  • transparent - Non

  • température max. - 110 °C

  • emballage - cannette

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3283985048558

Réf. Sonepar

07266504855

Réf. Fournisseur

504855

Marque

GEB

contenu:

250 ml

application:

construction/montage

transparent:

Non

température max.:

110 °C

emballage:

cannette

avec pinceau:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Colle pour assemblage d?éléments de canalisation en PVC-C, PVC-U, ABS, PVC souple et PVC blanc.

Un produit GEB

Découvrez toute la gamme GEB