GEB - ROULEAU ATELIER WATERPROOF Rouleau 38 mm x 25 m boîte dévidoir Grain 120 Qual - 836003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - bande
longueur - 2500 mm
largeur - 38 mm
adapté à la peinture - Non
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3283988360039
Réf. Sonepar
07266836003
Réf. Fournisseur
836003
Marque
GEB
type:
bande
longueur:
2500 mm
largeur:
38 mm
adapté à la peinture:
Non
adapté au bois:
Non
adapté au métal:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
matière du support:
papier
imperméable:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit GEB
Découvrez toute la gamme GEB


