Gewiss - ADAPT.IC 2P+T 16A 230V 1X2P+T BRIT. - GW64204 - GW64204

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ADAPT.IC 2P+T 16A 230V 1X2P+T BRIT. - GW64204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - CEE 16 A

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564008038

Réf. Sonepar

00047400803

Réf. Fournisseur

GW64204

Marque

Gewiss

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

CEE 16 A

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

sans

manipulation:

portable

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

1 câble (ligne en dérivation)

finition militaire:

Non

couleur:

gris

SYSTEM ADAPTOR - FROM INDUSTRIAL TO DOMESTIC IP44 - SOCKET-OUTLET 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ - 1 PLUG 2P+T 13A BRITISH STD.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss