Gewiss - ADAPT.PASS.IC 3P+N+T380V-4M SYSTEM - GW64237

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ADAPT.PASS.IC 3P+N+T380V-4M SYSTEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - CEE 16 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564024243

Réf. Sonepar

00047402424

Réf. Fournisseur

GW64237

Marque

Gewiss

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

CEE 16 A

indice de protection (IP):

IP20

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

sans

manipulation:

portable

prise CEE - 16 A:

1x16A5p400V

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

4

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

1 câble (ligne en dérivation)

longueur du câble:

0 m

finition militaire:

Non

couleur:

gris

DÉRIVATEURS ADAPTATEURS DE SYSTÈME IP44 - 2 SORTIES DÉRIVÉES - 2+2 MODULES SYSTEM - FICHE 3P+N+T 16A 400Vca -50/60HZ - 1 PRISE 3P+N+T 16A 400V ca

Les Atouts de la gamme:

La série IEC 309 MA est une gamme de multiplicateurs, adaptateurs et dérivateurs disponibles pour des intensités de 16 A, 32 A et 63 A, avec différentes combinaisons selon le nombre de sorties et les polarités proposées. Ce sont des produits d'usage temporaire, destinés à être utilisés exclusivement pour des installations mobiles ou provisoires et non dans des installations permanentes.