Gewiss - ADAPTATEUR M.2 SOR.ET.3P+T16A230V 9H - GW64011 - GW64011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - CEE 16 A
indice de protection (IP) - IP67
nombre de disjoncteurs - 0
protection - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564007635
Réf. Sonepar
00047400763
Réf. Fournisseur
GW64011
Marque
Gewiss
disjoncteur différentiel:
sans
type de raccordement au secteur:
CEE 16 A
indice de protection (IP):
IP67
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
sans
manipulation:
portable
prise CEE - 16 A:
2x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
1 câble (ligne en dérivation)
finition militaire:
Non
couleur:
gris
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


