Gewiss - ALIMENTATORE DOPPIO USB 1M BIANCO - GW10450 - GW10450

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ALIMENTATORE DOPPIO USB 1M BIANCO - GW10450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 2.1 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564873742

Réf. Sonepar

00047487374

Réf. Fournisseur

GW10450

Marque

Gewiss

courant de sortie max.:

2.1 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

douille

tension de fonctionnement:

100...240 V

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

consommation d'énergie:

15 W

ALIMENTATION DOUBLE USB - 1 MODULE - BL - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..