Gewiss - BACK BOX FOR FLUSH MOUNT. ENC. 24M GREEN - GW40687PM

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BACK BOX FOR FLUSH MOUNT. ENC. 24M GREEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035068416

Réf. Sonepar

00047506841

Réf. Fournisseur

GW40687PM

Marque

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

380 mm

largeur:

288 mm

profondeur:

80 mm

profondeur d'encastrement:

85 mm

hauteur d'encastrement:

85 mm

largeur d'encastrement:

288 mm

profondeur intérieure:

80 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

BOÎTIER ARRIÈRE POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION À ENCASTRER 40 CDKI GREEN WALL 24 (12X2) MODULES - MURS PLAQUE DE PLATRE

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.