Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gewiss - BALISAGE 12VCA/CC-230VAC TRANSP. 4M BE - GW15656 - GW15656

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BALISAGE 12VCA/CC-230VAC TRANSP. 4M BE - GW15656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP41

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035076527

Réf. Sonepar

00047507652

Réf. Fournisseur

GW15656

Marque

Gewiss

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP41

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de couverture:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

avec boîte d'encastrement:

Non

orientable:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...230 V

courant nominal:

2.2...2.2 mA

appareillage:

non requis

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

couleur de la lumière:

blanc

compatible avec Casambi:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

longueur:

125 mm

type de connexion:

borne à vis

STAIR RISER LAMP - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPAL - 4 MODULES - SATIN WHITE - CHORUS

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss