Gewiss - BALISAGE 12VCA/CC-230VCA TRANSP. 2M N - GW12651 - GW12651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP41
appareillage fourni - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564269330
Réf. Sonepar
00047426933
Réf. Fournisseur
GW12651
Marque
Gewiss
indice de protection (IP):
IP41
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
type de couverture:
sans
matériau de la verrine:
plastique opalin
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
avec boîte d'encastrement:
Non
orientable:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...230 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
sans
commande via Bluetooth:
Non
couleur de la lumière:
blanc
compatible avec Casambi:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
49 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur:
53 mm
type de connexion:
borne à vis
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


