Votre agence sera ouverte les 24 et 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Gewiss - BARRETTES EKL 1BE(4MM)-6MM - FR60052

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BARRETTES EKL 1BE(4MM)-6MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...6 mm²

  • nombre de pôles - 12

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1.5...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612116642

Réf. Sonepar

00047211663

Réf. Fournisseur

FR60052

Marque

Gewiss

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...6 mm²

nombre de pôles:

12

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

1.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

sans halogène:

Non

largeur:

116.5 mm

hauteur:

14.9 mm

profondeur:

18.9 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

BARRETTES SECTIONNABLES 12 POLES EKL 1BE(4MM)-6MM

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..