Gewiss - BOÎT.ENC.PRISES BL.OR.16/32A SBF IP44 - GW66681 - GW66681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
modèle - CEE
profondeur intérieure - 70.5 mm
profondeur - 72.5...72.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564028449
Réf. Sonepar
00047402844
Réf. Fournisseur
GW66681
Marque
Gewiss
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
modèle:
CEE
profondeur intérieure:
70.5 mm
profondeur:
72.5...72.5 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP44
type de construction:
autre
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
184 mm
largeur:
141 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
12
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
0
avec cloison:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


