Gewiss - BOÎTE IP55 190X140X70 AVEC PASSE-FILS - GW44007 - GW44007

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOÎTE IP55 190X140X70 AVEC PASSE-FILS - GW44007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 216.5 mm

  • largeur - 170.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

BTE DERIV.SAIL. 44CE

EAN

8011564013728

Réf. Sonepar

00047401372

Réf. Fournisseur

GW44007

Marque

Gewiss

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

216.5 mm

largeur:

170.5 mm

profondeur:

79 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

10

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

articulé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC COUVERCLE BAS À VIS - IP55 - DIMENSIONS INTERNES 190X140X70 - PAROIS AVEC PASSE-FILS À GRADINS À ENTRÉE DIRECTE

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.