Gewiss - BOITES DER.COMPOSABLE IP55 398X169X70 - GW48673 - GW48673

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BOITES DER.COMPOSABLE IP55 398X169X70 - GW48673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 65 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564071766

Réf. Sonepar

00047407176

Réf. Fournisseur

GW48673

Marque

Gewiss

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

modèle:

unique

profondeur intérieure:

65 mm

matériau:

plastique

couleur:

orange

indice de protection (IP):

IP55

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

longueur:

398 mm

largeur:

169 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

18

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Oui

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

0

avec cloison:

Non

BOÎTE DE DÉRIVATION ET DE CONNEXION JUXTAPOSABLE MODULAIRE - EN SAILLIE - AVEC COUVERCLE ANTICHOC - IP55 - DIMENSIONS S 398X169X70

Les Atouts de la gamme:

Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.