Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - BORNIER BIPOL.4M.EN50022 - GW44691

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BORNIER BIPOL.4M.EN50022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 4

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564064355

Réf. Sonepar

00047439767

Réf. Fournisseur

GW44691

Marque

Gewiss

courant assigné In:

100 A

tension assignée (Ue):

750 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

4

mode de pose:

rail DIN 15 mm

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

6

matériau du corps isolant:

thermoplastique

sans halogène:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

72 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

transparent:

Oui

BORNIER RÉPARTITEUR BIPOLAIRE - 100A 750V

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..