Votre agence sera ouverte les 24 et 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Gewiss - BORNIER EQUIPOTENTIEL 3X6MM² - GW44671

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BORNIER EQUIPOTENTIEL 3X6MM²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 6...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564064188

Réf. Sonepar

00047438709

Réf. Fournisseur

GW44671

Marque

Gewiss

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...6 mm²

tension assignée (Ue):

450 V

nombre de pôles:

1

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

6...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

autre

écart central entre les trous:

38 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

6...6 mm²

section de raccordement cable souple:

6...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

85...85 °C

sans halogène:

Non

largeur:

24 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

26 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

BORNIERS À SERRAGE INDIRECT - CAPOT TARAUDÉ - CAPACITÉ CONNEXION 3X6 MM²

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..