Gewiss - BORNIER SECTIONN.12P.2,5MM² - GW44601

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BORNIER SECTIONN.12P.2,5MM²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • nombre de pôles - 12

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564017672

Réf. Sonepar

00047433746

Réf. Fournisseur

GW44601

Marque

Gewiss

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

450 V

nombre de pôles:

12

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.75...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

85...85 °C

sans halogène:

Non

largeur:

95 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

16 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

BORNIERS SECTIONNABLES EN TECHNOPOLYMÈRE - SECTION MAX.CÂBLE SOUPLE 2,5MM² - 12 PÔLES

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..