Gewiss - BORNIER VOL.16MM² - BARRE 5P - GW44664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²
tension assignée (Ue) - 450 V
nombre de pôles - 5
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 6...16 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BORNIERS SERIE 44
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564064171
Réf. Sonepar
00047438707
Réf. Fournisseur
GW44664
Marque
Gewiss
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...16 mm²
tension assignée (Ue):
450 V
nombre de pôles:
5
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
6...16 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
6...16 mm²
section de raccordement cable souple:
6...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
85...85 °C
sans halogène:
Non
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


