🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Gewiss - CHARGEUR DOUBLE USB A+A 5V 3A 1M NO - GW12447 - GW12447

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CHARGEUR DOUBLE USB A+A 5V 3A 1M NO - GW12447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - support de module

  • couleur - noir

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035088612

Réf. Sonepar

00047508861

Réf. Fournisseur

GW12447

Marque

Gewiss

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

support de module

couleur:

noir

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

douille

tension de fonctionnement:

100...100 V

fréquence:

50...50 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

45.9 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

15 W

CHARGEUR DOUBLE USB A+A 5V 3A 1M NO

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss