Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gewiss - CLAVIER À ENCASTRER 4 CANAUX EIB NO - GW12782 - GW12782

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CLAVIER À ENCASTRER 4 CANAUX EIB NO - GW12782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • avec affichage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564278639

Réf. Sonepar

00047427863

Réf. Fournisseur

GW12782

Marque

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

avec affichage:

Non

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss