Gewiss - COFF TRI TENS 3X230V+1XTRI400V+1X24V - FR60241N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - autre
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP65
prise CEE - 16 A - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
68 WIRED Q-DIN/Q-BOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564769328
Réf. Sonepar
00047003034
Réf. Fournisseur
FR60241N
Réf. Commerciale
Gewiss
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
autre
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP65
prise CEE - 16 A:
autre
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de disjoncteurs:
4
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition militaire:
Non
couleur:
blanc
hauteur:
510 mm
largeur:
320 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.