🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Gewiss - COFFRET SAILLIE 36M(12X3) IP65 - GW40105 - - GW40105

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET SAILLIE 36M(12X3) IP65 - GW40105                -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 36

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564111370

Réf. Sonepar

00047451592

Réf. Fournisseur

GW40105

Marque

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

36

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

570 mm

largeur:

298 mm

profondeur:

140 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur intérieure:

48 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

COFFRET EN SAILLIE À FACES LISSES - PLASTRONS ET CHÂSSIS EXTRACTIBLES - BORNIER EN ACCESSOIRE - (12X3) 36M IP65

Les Atouts de la gamme:

Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss