Gewiss - COLLIER DE CABLAGE 4,8X280 INCOLORE - GW52239

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COLLIER DE CABLAGE 4,8X280 INCOLORE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 280 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564396821

Réf. Sonepar

00047407118

Réf. Fournisseur

GW52239

Marque

Gewiss

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

280 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...80 °C

température de montage:

-5...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

détectable:

Non

COLLIER STANDARDS POUR LE CÂBLAGE 4,8X280 INCOLORE

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..