Gewiss - COLLIER POUR EXTERIEUR 9X350 NO - GW52206

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COLLIER POUR EXTERIEUR 9X350 NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 350 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564326507

Réf. Sonepar

00047432650

Réf. Fournisseur

GW52206

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

350 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

500 N

température de fonctionnement:

-45...85 °C

température de montage:

-25...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

détectable:

Non

COLLIER POLYAMIDE 12 - L.T.R. POUR EXTÉRIEUR 9X360 NO

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..