Gewiss - COMBIBLOC A.F.IP55 3P+N+T 16A 230V 9H - GW66450 - GW66450

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COMBIBLOC A.F.IP55 3P+N+T 16A 230V 9H - GW66450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564097681

Réf. Sonepar

00047409768

Réf. Fournisseur

GW66450

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP55

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

sans

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss