🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Gewiss - CVX160E-KIT MTX/M160C 600X200 HORIZ - GW47277 - GW47277

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564745513

Réf. Sonepar

00047000202

Réf. Fournisseur

GW47277

Marque

Gewiss

modèle:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

KIT D'INSTALLATION POUR DISJONCTEURS BOÎTIERS MOULÉS MAX 160A - MTX/M 160c - 3-4P MAGNÉTOTHERMIQUE - HORIZONTAL

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss