Gewiss - CVX160I-TABL.E.144M 780x1180x105 IP30 PP - GW47084 - GW47084

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CVX160I-TABL.E.144M 780x1180x105 IP30 PP - GW47084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 105 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564111172

Réf. Sonepar

00047411117

Réf. Fournisseur

GW47084

Marque

Gewiss

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

105 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

141 W

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Oui

estampages:

Non

TABLEAU CVX 160I - À ENCASTRER - 600x1000x170 - 144(24x6) MODULES - RAL 7035 - IP40 PORTE EN VERRE ÉQUIPÉE DE 2 SERRURES

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss