Non retournable

Gewiss - DECL MA TENSION MN - 230V AC - GWD6019 - - GWD6019

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DECL MA TENSION MN - 230V AC - GWD6019                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • fonction - déclencheur à sous-tension

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564821668

Réf. Sonepar

00047482166

Réf. Fournisseur

GWD6019

Marque

Gewiss

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

DECL MA TENSION MN - 230V AC - GWD6019

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss