Gewiss - DETECTEUR CH4 2M 12V CA/CHEMIN DE CABLE BL SAT. - GW15712 - GW15712

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DETECTEUR CH4 2M 12V CA/CHEMIN DE CABLE BL SAT. - GW15712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • type de message - acoustique

  • couleur - blanc

  • détecte l'ammoniaque (NH3) - Non

  • détecte le butane (C4H10) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035076619

Réf. Sonepar

00047507661

Réf. Fournisseur

GW15712

Marque

Gewiss

mode de pose:

encastré

type de message:

acoustique

couleur:

blanc

détecte l'ammoniaque (NH3):

Non

détecte le butane (C4H10):

Non

détecte le gaz naturel:

Non

détecte le dioxyde de carbone (CO2):

Non

détecte le monoxyde de carbone (CO):

Non

détecte le méthane (CH4):

Oui

détecte le gaz anesthésique:

Non

détecte le propane (C3H8):

Non

détecte le gaz irritant:

Non

détecte d'autres types de gaz:

Non

détecte des gaz asphyxiants:

Non

détecte des gaz explosifs:

Non

détecte des gaz inflammables:

Oui

détecte des gaz toxiques:

Non

largeur:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

autonome:

Oui

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation DC:

12...12 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

courant de commutation assigné:

10 A

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

volume:

85 dB(A)

indice de protection (IP):

IP20

version anti-déflagration:

Non

longueur:

45 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

METHANE GAS DETECTOR - 12V ac/dc - 2 MODULES - SATIN WHITE - CHORUS

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss