Gewiss - DETECTEUR MOUV.A INFRAROUGES 1M SY/WT - GW20821 - GW20821

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DETECTEUR MOUV.A INFRAROUGES 1M SY/WT - GW20821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 10 m

  • durée de marche max. - 10 min

  • Puissance de coupure max. - 690 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564038561

Réf. Sonepar

00047005264

Réf. Fournisseur

GW20821

Marque

Gewiss

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

10 m

durée de marche max.:

10 min

Puissance de coupure max.:

690 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

120 °

hauteur de montage optimale:

1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP41

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

15 s

luminosité de déclenchement:

10...500 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...40 °C

courant de démarrage max.:

5 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

24 mm

hauteur:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS À INFRAROUGES - 230Vca 50/60Hz - 1NA5A(AC1) / 2A (AC15) 250V - 1MODULE - BL - SYSTEM

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss