Gewiss - GAINE ANNELÉE DIFLEX 20N GAINE ANNELEE NO - DX30120 - DX30120

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - GAINE ANNELÉE DIFLEX 20N GAINE ANNELEE NO - DX30120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 25 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018678026705

Réf. Sonepar

00047802670

Réf. Fournisseur

DX30120

Marque

Gewiss

diamètre externe:

25 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

20 mm

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

20 mm

résistance à la compression:

320 N

température d'utilisation:

5...60 °C

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

PVC

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

100 N

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

qualité du matériau:

autre

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

GAINE ANNELÉE DIFLEX - DIAMÈTRE 20MM RAL9005

Les Atouts de la gamme:

L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..