Gewiss - DISJONC.MAGNÉTIQUE 1P+1N C6 3KA 230V R - GW20454 - GW20454

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DISJONC.MAGNÉTIQUE 1P+1N C6 3KA 230V R - GW20454

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564126381

Réf. Sonepar

00047005185

Réf. Fournisseur

GW20454

Marque

Gewiss

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

30 mm

tension assignée (Ue):

230 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP41

antidéflagration:

Non

DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL - POUR LIGNES RÉSERVÉES - 1P+N 6A 3kA 6mA COURBE C - 1 MODULE - ROUGE - SYSTEM

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss