Gewiss - EMBASES FIXATION COLLIERS 5MM - GW52227

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - EMBASES FIXATION COLLIERS 5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28 mm

  • largeur - 28 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564397385

Réf. Sonepar

00047407146

Réf. Fournisseur

GW52227

Réf. Commerciale

Gewiss

longueur:

28 mm

largeur:

28 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

incolore

hauteur:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-5...60 °C

détectable:

Non

EMBASE ADHÉSIVE À DEUX VOIES POUR LA FIXATION DE COLLIERS DE CÂBLAGE MAX.5 MM

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..